Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-14-kant-profiel

Artikelnummer: 2169-13
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2169-13
EAN/GTIN 4000896241859
Nummer fabrikant 2169-13
L-nummer L60140 6030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)monteren van oliefilters en oliefilterhuizen
  • 14-kant Sleutelwijdte 80 mm)
  • Bediening van oliefilters
    HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic met 1,6 CRDI motor
  • Nauwkeurig passende opname van het oliefilterhuis
  • Gecontroleerd aandraaien van schroeven met momentsleutel op het draaimoment volgens de fabrikant
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-14-kant-profiel
  • Diameter: 107 mm