Meelopende verzinkboor met weldonschacht, voor wisselplaten TO.., verstelbaar

Artikelnummer: 216620 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ Ds h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelbereik afschuinhoek: 10-80
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm Weldonschacht
Instelbereik afschuinhoek 10-80
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte L 95 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat TO.. 0902
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 14-660
Wissel plaat- schroef 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Reservecassette 219957
Klemschroef voor cassette 219945
Producttype Verzinkboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 216620 20
EAN/GTIN 4045197133519
Nummer fabrikant 216620 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geluidsarm frezen door stabiele constructie.

Toepassing:

Afbramen van kanten, ronde en lange gaten en voor het verzinken. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).Voor hoeken van 10°− 80° traploos instelbaar.

Tip:

Tolerantie van schaalverdeling ±2,5°. Gebruik een instelapparaat voor de exacte instelling van het aantal graden.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten