Alternatief product:

Frees-wisselplaat SCLT 05T104, voor hoogrendementfasenfrees-45°, HB7810, met diamantcoating

Artikelnummer: 216463 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCLT 05T104
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,08 − 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 1,98 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 216463 ALU
EAN/GTIN 4045197658234
Nummer fabrikant 216463 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1000
Aluminium (kortspanend)
N
900
Aluminium > 10% Si
N
550
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten