{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 7 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Hoekfrezen | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
| geschikte wisselplaat | AP.. 16.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 215715 80/7 | |
| EAN/GTIN | 4045197410665 | |
| Nummer fabrikant | 215715 80/7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |