• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Frees-wisselplaat APHT 060204 FR, voor Softcut® frees, PKD

Artikelnummer: 215633 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APHT 060204 FR
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Voeding fz per tand 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215633 ALU
EAN/GTIN 4045197657374
Nummer fabrikant 215633 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1500
Aluminium (kortspanend)
N
1500
Aluminium > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

PKD-freeswisselplaat met één snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan