{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 7 | |
| Schachtvorm | met schroefdraad | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 20,7 mm | |
| Opnamedraad M | M12 | |
| ⌀ D3 | 23 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 48 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 0,9 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,52 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 21,85 mm | |
| geschikte wisselplaat | AP.. 0602.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 215615 25/7 | |
| EAN/GTIN | 4045197409973 | |
| Nummer fabrikant | 215615 25/7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |