Frees-wisselplaat AOMT110404 ER, voor Softcut® frees, HB8630

Artikelnummer: 215461 INOX
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,64 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.529 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat AOMT110404 ER
Type INOX
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB8630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,13 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215461 INOX
EAN/GTIN 4069515039284
Nummer fabrikant 215461 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten