{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Serie | Softcut® | |
| Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Hoekfrezen; Ramping; Ramping; Plungen | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC; MTC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 40,8 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 92,8 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 101,3 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 2,9 mm | |
| Rampinghoek αmax | 1,2 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 21,5 mm | |
| geschikte wisselplaat | AO.T1104 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen | 
| Artikelnummer | 215411 52/6 | |
| EAN/GTIN | 4069515038928 | |
| Nummer fabrikant | 215411 52/6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |