{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Schachtvorm | cilinderschacht | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Hoekfrezen; Ramping; Ramping; Plungen | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 140 mm | |
| Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 21,7 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 29,3 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 7,6 mm | |
| Rampinghoek αmax | 10,5 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 1,6 mm | |
| geschikte wisselplaat | AO.T1104 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219799 11 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 215407 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4069515038508 | |
| Nummer fabrikant | 215407 16/2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |