{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Hoekfrezen | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| maximale snijdiepte ap max | 4 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
| geschikte wisselplaat | XNEX 0806.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 215102 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406393250 | |
| Nummer fabrikant | 215102 40/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |