SOMT 09T304 TR, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 215075 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,84 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.168 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 09T304 TR
Type INOX
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,97 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215075 INOX
EAN/GTIN 4045197302960
Nummer fabrikant 215075 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
190
RVS > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten