Platte beitel voor elektrische hamers 16,8 x 40 mm, 25 x 360 mm

Artikelnummer: 215 36000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 215 36000
EAN/GTIN 4049002003554
Nummer fabrikant 215 36000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden aan metselwerk, beton en losse stenen
  • kleine afbraakwerkzaamheden
  • Er wordt een gericht brekend effect bereikt.

Kenmerk:

  • Gewicht: 760 g
  • Lengte: 360 mm
  • Insteekuiteinde: 16,8 x 40 mm
  • Einde werkdag, breedte: 25 mm
  • Informatie over de fabrikant: HILTI