Riem COMPLETE, Unisex, Zwart, Maat 140

Artikelnummer: 21450-990-09 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 21450-990-09 140
EAN/GTIN 5711074918423
Nummer fabrikant 21450-990-09 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elastisch materiaal dat zich aanpast aan het lichaam
  • Sluiting met verstelbare gesp

Kenmerk:

  • De riem is vlamvertragend en bevat geen metalen
  • Flexibel materiaal dat zich aanpast aan de vorm van het lichaam
  • Sluiting met verstelbare gesp
  • Breedte van de band 3.8 cm.
  • Samenstelling van de stof: 45% modacryl/30% katoen/15% elastaan/10% polyester
  • Grammeren van materiaal / dichtheid van weefsel:

Tip:

  • Niet wassen
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging