BluGuard-vuisthamer ∙ 260 mm

Artikelnummer: 2142-2
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2142-2
EAN/GTIN 4000896196234
Nummer fabrikant 2142-2
L-nummer L60140 4366
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:


  • Stalen beschermhuls voor de steel - extra veiligheid van HAZET
    • Hoogste bescherming tegen steelbreuk bij misslagen
    • Hogere buigsterkte door omlopende, gebogen stabilisatieband
    • De HAZET stalen beschermhuls voor de steel garandeert maximale bescherming bij misslagen
  • Hickory-steel
  • Met beschermhuls voor steel
  • DIN 6475
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 260 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.47 kg