Frees-wisselplaat XEEW 1305 AGER, voor Softcut® 45 hoogrendementvlakfrees, HB7730, schraapfreesplaat, per stuk

Artikelnummer: 213596 UNI
Korting
€ 19,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,56 € 19,50 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,30 € 16,25 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XEEW 1305 AGER
Type UNI
Soort HB7730
Snijmateriaal HM
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213596 UNI
EAN/GTIN 4045197806192
Nummer fabrikant 213596 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Tip:

Voor de beste oppervlaktekwaliteit minimaal één schraapfreesplaat gebruiken. Lengte van de afkanting 7,2mm.
Toepassingsrichtwaarden voor ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.