• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Frees-wisselplaat POMX 0704ZEER M, voor hogevoedingsfrees, HB9530

Artikelnummer: 213122 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,46 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,55 / 1 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 0704ZEER M
Type ST900
Soort HB9530
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3,61 mm
Voeding fz per tand 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213122 ST900
EAN/GTIN 4045197743213
Nummer fabrikant 213122 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
350
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
280
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lengte vlakke snijkant: 1,5 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan