Frees-wisselplaat XDPW 09T308 SR, voor FeedKing HPC-frees, HB4225

Artikelnummer: 212963 GGG
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,50 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,75 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.082 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPW 09T308 SR
Hoekradius 8 mm
Soort HB4225
Snijmateriaal Keramiek
Maximale snijdiepte ap max 1,15 mm
Voeding fz per tand 0,79 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212963 GGG
EAN/GTIN 4069515004947
Nummer fabrikant 212963 GGG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
165
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten