{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | ISO-code wisselplaat | XDPW 070308 SR | |
| Type | ST900 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7530 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Programmeerradius bij ap max | 1,58 mm | |
| Maximale snijdiepte ap max | 0,85 mm | |
| Voeding fz per tand | 0,72 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen | 
| Artikelnummer | 212924 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197812551 | |
| Nummer fabrikant | 212924 ST900 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |