FeedKing hogevoedingsfrees met boring, voor wisselplaten XD..

Artikelnummer: 212910 80/7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtvorm met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 64 mm
maximale snijdiepte ap max 1,15 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 144 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,15 mm
Rampinghoek αmax 0,27 graden
Rampinglengte L voor αmax 63,5 mm
geschikte wisselplaat XD.. 09T308
Wisselplaatschroevenset 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 9 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212910 80/7
EAN/GTIN 4045197411761
Nummer fabrikant 212910 80/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten