Frees-wisselplaat XDMT120516ZDSR, voor hogevoedingsfrees, HB4030

Artikelnummer: 212890 ST1400
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,94 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,45 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.313 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDMT120516ZDSR
Type ST400
Soort HB4030-1
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 1,3 mm
Maximale snijdiepte ap max 2 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 1,2 mm
Plaatdikte S 5.56 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Hoekradius 1,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212890 ST1400
EAN/GTIN 4069515014977
Nummer fabrikant 212890 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
240
Staal < 1400 N/mm²
P
220
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten