Frees-wisselplaat XOMT060310ZZER, voor hogevoedingsfrees, HB415

Artikelnummer: 212854 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,50 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,75 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMT060310ZZER
Type UNI
Soort HB415
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 1 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 2 mm
Plaatdikte S 3.18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212854 UNI
EAN/GTIN 4045197943101
Nummer fabrikant 212854 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten