RDEX 0702 MOSN, HB7535, Type: INOX

Artikelnummer: 212220 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,60 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDEX 0702 MOSN
Type INOX
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212220 INOX
EAN/GTIN 4045197303516
Nummer fabrikant 212220 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
175
Staal < 750 N/mm²
P
175
Staal < 900 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten