Frees-wisselplaat RDHX 0702 MOSN, voor kopieer- en vlakfrees, HB7635, positief

Artikelnummer: 212219 INOX
Korting
€ 9,72
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,56 € 9,72 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,80 € 8,10 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.230 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 0702 MOSN
Type INOX
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212219 INOX
EAN/GTIN 4045197746610
Nummer fabrikant 212219 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
190
RVS > 900 N/mm²
M
120
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten