GARANT schachtfrees RDHX 0501, voor wisselplaten RD.., ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16mm

Artikelnummer: 212070 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtvorm cilinderschacht
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 11 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,1 mm
Rampinghoek αmax 2,06 graden
Rampinglengte L voor αmax 9,72 mm
geschikte wisselplaat RD.. 0501
Wisselplaatschroevenset 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Instelhoek κ 15 - 27 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212070 16
EAN/GTIN 4045197192301
Nummer fabrikant 212070 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

Tip:

ap max = 1,1 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,6 met steel nr. 674252 maat 6IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten