Montagepunt harsgebonden 25x40-6x40 mm A46S4 B84 PREMIUM gietijzer

Artikelnummer: 21202
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 21202
EAN/GTIN 9003170212021
Nummer fabrikant 21202
L-nummer L50140 2942
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM kunstharsstiften voor rechte slijpmachines hebben door hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat resulteert in meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Dankzij hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren ze resultaten van topkwaliteit.

Kenmerk:

  • Vorm: 52 W 00221 slijpstift
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschikt voor: Gietijzer
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A 46 S4 B84
  • Afmeting (D x D - S x L): 25 x 40 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Dikte: 40 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • Kunstharsstiften hebben door hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor stoten
  • Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Voor werkzaamheden aan gietijzer zoals ontbramen, afschuinen en kanten breken

Advies:

  • Korrelgrofte 20 - 46 voor grof slijpen
  • Let op verschillende hardheidsgraden volgens specificatie:
    • P: voor hoge agressiviteit
    • Q: universeel inzetbaar
    • S: voor lange standtijd
  • Neem een maximale werksnelheid van 50 m/s in acht