Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd met boring, voor wisselplaten RP..

Artikelnummer: 212009 52/5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 52 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtvorm met boring
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 42 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 94 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
Helicoïdaal frezen ap 2,5 mm
Rampinghoek αmax 1,02 graden
Rampinglengte L voor αmax 39,45 mm
geschikte wisselplaat RPK.10T3M0T
Wisselplaatschroevenset 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 15 - 30 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212009 52/5
EAN/GTIN 4062406576578
Nummer fabrikant 212009 52/5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kopieer- en vlakfrezen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Tip:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten