PCS-vlakbeitel SB voor elektrische hamers SDS plus, 20 x 140 mm

Artikelnummer: 212 14000 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 212 14000 SB
EAN/GTIN 4049002094941
Nummer fabrikant 212 14000 SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden aan metselwerk, beton en losse stenen
  • kleine afbraakwerkzaamheden
  • gerichte brekende werking
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Snijder kan worden geslepen
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • SDS plus-beitels in korte uitvoering (lengte 140 mm) worden PCS-beitels genoemd (PCS = Power Chisel Short).
  • PCS-beitels garanderen een geoptimaliseerde krachtoverbrenging bij een minimaal gewicht.
  • met eurohouder

Kenmerk:

  • Gewicht: 205 g
  • Lengte: 140 mm
  • Insteekuiteinde: SDS plus
  • Diameter: 14 mm
  • Einde werkdag, breedte: 20 mm
  • Informatie over de fabrikant: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky