{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Snijkant-⌀ DC | 66 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 60 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 55 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 126 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 130 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 10 mm | |
| Rampinghoek αmax | 3,05 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 56,34 mm | |
| geschikte wisselplaat | VCG. 2205 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Producttype | Duikfrees | 
| Artikelnummer | 211807 66/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197648419 | |
| Nummer fabrikant | 211807 66/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |