Gereedschapshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4NZÜKZ32

Artikelnummer: 211364
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 211364
EAN/GTIN 4069739387901
Nummer fabrikant 19.BMTC4NZÜKZ32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT40 DMG Mori, PSC houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMTC4NZÜKZ32
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Sledelengte (LPR): 124 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Inwendige koeling