Spitsbeitel SB voor elektrische hamers SDS max, 600 mm

Artikelnummer: 210 60001 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 210 60001 SB
EAN/GTIN 4049002016615
Nummer fabrikant 210 60001 SB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik voor algemene beitel- en sloopwerkzaamheden van beton en harde materialen
  • gerichte brekende werking
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Snijder kan worden geslepen
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • met eurohouder

Kenmerk:

  • Gewicht: 1100 g
  • Lengte: 600 mm
  • Insteekuiteinde: SDS max
  • Diameter: 18 mm
  • Informatie over de fabrikant: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky