Drijfstangen voor elektrische hamers SDS max, 25 x 185 mm

Artikelnummer: 210 18511
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 210 18511
EAN/GTIN 4049002029318
Nummer fabrikant 210 18511
L-nummer L70060 102429
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het eenvoudig inslaan van aardingsstaven, aardingsankers en aardingsnagels voor het bevestigen van bliksemafleiders, buizen of leidingen in beton of steen
  • Geschikt voor gebruik in boorhamers met SDS-max-opname
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • Optimaal hardingsproces garandeert een lange levensduur en constante kwaliteit

Kenmerk:

  • Gewicht: 425 g
  • Lengte: 185 mm
  • Insteekuiteinde: SDS max
  • Diameter: 18 mm
  • Einde werkdag, breedte: 25 mm