Segmentbinnentrekkers met klembereik 34 mm - 48 mm, 73 mm gebruiksdiepte

Artikelnummer: 21-5-E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 21-5-E
EAN/GTIN 4021176924071
Nummer fabrikant 21-5-E
L-nummer L80010 276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De segmentbinnentrekkers van serie 21-E met 15-16 Gang schroefdraad worden gebruikt voor het trekken van vlak liggende lagers, lagerbuitenringen, bussen en afdichtingen in ambacht, werkplaats en industrie. De gesegmenteerde uitvoering met extra fijne grip zijden maakt veilig trekken van vlak liggende onderdelen mogelijk. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en veelzijdigheid aan toepassingen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn er talrijke varianten van de segmentbinnentrekkers. Ze worden ofwel samen met tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.
  • Door hun segmentatie en fijne spindel is de segmenttrekker ideaal voor precies en voorzichtig werken
  • Door de mechanische spindel worden zelf dicht op de achterwand zittende lagers zeker en snel uitgetrokken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 150 mm
  • Totale hoogte [inch]: 5 7/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 19 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 24 mm
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 34 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 48 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 1 5/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 1 7/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Diameter van de afzuigkap [mm]: 26 mm
  • Bevestigingsdraad [mm]: 15-16 Gang
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 34 mm - 48 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)