• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-torusfrees RS1 0,1, Diamant, ⌀ DC×L4: 1X10mm

Artikelnummer: 209715 1X10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC×L4 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,012
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiraalhoek: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,012
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Snijlengte Lc 1 mm
Snijkantradius R1 0,1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 10 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,95 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,0071 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,01 mm
Snijsnelheid vc in grafiet 235 m/min
Correctiefactor voor vc 1,25
Schachttolerantie h5
Gekleurde ring zwart
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209715 1X10
EAN/GTIN 4045197474186
Nummer fabrikant 209715 1X10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet.VHM-micro-torusfrees met snijhoekradiussen. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping. Uiterst nauwkeurige uitvoering m.b.t. rondloop en alle toleranties.
Toleranties:
  • Snijkantradius: RS1 = ±0,01 mm.
  • Vrijloop-⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Tip:

Correctiefactor voor vc afhankelijk van maat L4.
fz voor ap = 0,1×D.