Regenjas AQUA, Unisex, Zwart, Maat 2XL

Artikelnummer: 20901-873-09 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20901-873-09 2XL
EAN/GTIN 5711074918478
Nummer fabrikant 20901-873-09 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Het waterdichte materiaal heeft gelaste naden zodat de regen niet kan binnendringen
  • Capuchon met vetersluiting
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Ventilatie aan de achterkant
  • Verstelbare manchetten

Kenmerk:

  • Wind en waterbestendig
  • De naden zijn gelast
  • Capuchon met vetersluiting
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Voorzakken met klittenbandsluiting
  • Ventilatie aan de achterkant
  • Trekkoord in de onderrand
  • Druk op de knop om de polsen te verstellen
  • Samenstelling van de stof: 60% polyester/40% polyurethaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 200 g/m²
  • Waterdicht, PU-gecoat door de meter. Waterkolom 3,000 mm volgens ISO 811.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 4-1-X

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging