Meervoudige adapter, staal hoogte 16, 15.2516QYIK-S01

Artikelnummer: 208881
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
Artikelnummer 208881
EAN/GTIN 4069739382272
Nummer fabrikant 15.2516QYIK-S01
L-nummer L31490 115860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, vierkantaandrijving, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 15.2516QYIK-S01
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 72
  • Sledelengte (LPR): 65 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Vierkant 16x16 mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling