Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-hoekfrees vorm C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 32mm

Artikelnummer: 208037 32

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ js16 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Aanzetrichting: horizontaal
  • Schacht: DIN 6535 HB met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 1833
Tolerantie nominale ⌀ js16
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 9
Vrijloop-⌀ D1 15 mm
Totale lengte L 71 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Snijlengte Lc 12,5 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,045 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 60 graden
Gekleurde ring groen
Vorm C
Producttype Hoekfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208037 32
Nummer fabrikant 208037 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
105
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoektolerantie ±8′.

Tip:

Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.
Tot aan volle verspaning fz met 50% reduceren.