{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 1833 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | js16 | |
| Aanzetrichting | horizontaal | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Aantal tanden Z | 6 | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 5 mm | |
| Totale lengte L | 55 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Snijlengte Lc | 5 mm | |
| Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Hoekfasehoek | 60 graden | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Vorm | C | |
| Producttype | Hoekfrees |
| Artikelnummer | 208030 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406397845 | |
| Nummer fabrikant | 208030 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |