{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Radius r | 4 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
| Aantal tanden Z | 6 | |
| Aanzetrichting | horizontaal | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| kleine ⌀ D3 | 8 mm | |
| grote ⌀ D2 | 16 mm | |
| Snijlengte Lc | 4 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Radiusfrezen | voorwaarts | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Producttype | Kwartholfrees |
| Artikelnummer | 208023 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406103859 | |
| Nummer fabrikant | 208023 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |