{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Coating | TiSiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 42 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 36 mm | |
| Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
| Totale lengte L | 92 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
| Producttype | Torusfrees |
| Artikelnummer | 206367 16/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263047094 | |
| Nummer fabrikant | 206367 16/0,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |