HOLEX Pro Inox VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm

Artikelnummer: 206348 10/3,0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Snijkantradius R1 3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,049 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring blauw
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206348 10/3,0
EAN/GTIN 4045197859839
Nummer fabrikant 206348 10/3,0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating.
Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in de meest uiteenlopende roestvrije staalsoorten.
Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook zeer geschikt voor staal tot ca. 1100 N/mm2.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Inox" Bekijk alles