Combinatiehouder voor interne en externe koeling, EWS Varia VX4 houder, 17.40VX4LDCTXFE

Artikelnummer: 206242
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
Artikelnummer 206242
EAN/GTIN 4069739372396
Nummer fabrikant 17.40VX4LDCTXFE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, EWS.Varia houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.40VX4LDCTXFE
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 35 mm
  • Sledelengte (LPR): 155 mm
  • Functionele lengte (WF): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen