VHM-torusfrees TPC, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 20/4,0mm

Artikelnummer: 206211 20/4,0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,12×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 82 mm
Snijkantradius R1 4 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 100 mm
Vrijloop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 154 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtvorm HB
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend 0,125 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206211 20/4,0
EAN/GTIN 4045197812186
Nummer fabrikant 206211 20/4,0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
270
Aluminium > 10% Si
N
180
PMMA acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Met dubbele spaandeler voor een voorbeeldige spaanvorming.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

ae max = 0,12×D voor de TPC-bewerking.
hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.