{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 1,5 mm | |
| Snijkantradius R1 | 0,1 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 1,44 mm | |
| Totale lengte L | 60 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
| Voeding fz voor kanten in gietaluminium | 0,025 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium | 0,025 mm | |
| Correctiefactor ap corr | 0,12 | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Torusfrees |
| Artikelnummer | 206042 1,5X25 | |
| EAN/GTIN | 4045197914163 | |
| Nummer fabrikant | 206042 1,5X25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |