3-armige verbindingsplaat trekker met oscillerend, in hoogte verstelbare trekhaken, tot 250 mm klembereik, 220 mm spandiepte

Artikelnummer: 206-02
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 206-02
EAN/GTIN 4021176029318
Nummer fabrikant 206-02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zware, 3-armige trekker met oscillerende en in hoogte verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het centrische verwijderen van grote lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De oscillerende trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn door de verstelbaarheid van de spandiepte universeel inzetbaar. Afhankelijk van de uitvoering verschilt de klauwvorm. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te verwijderen onderdeel.
  • Verstelbare Trekhaken zur individuellen Anpassung der Spandiepte
  • Oscillerende trekbouten bieden veelzijdige instelmogelijkheden

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 320 mm
  • Totale breedte [inch]: 12 5/8
  • Totale diepte [mm]: 320 mm
  • Totale diepte [inch]: 12 5/8
  • Totale hoogte [mm]: 245 mm
  • Totale hoogte [inch]: 9 5/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Draadafmeting: G 1 1/8 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 9 7/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1 1/32
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 220 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 8 5/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 24 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 15/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 9/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 50 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 2
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 18 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/4
  • Max. koppel [Nm]: 150 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 110.64
  • Max. trekkracht [kN]: 70 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 5.51
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Aantal klemdiepte-instellingen: 2
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten