Krachtige blaaspistool ”Typhoon Plus”, mondstuk LW 9

Artikelnummer: 205799
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 205799
EAN/GTIN 4047322716888
Nummer fabrikant 205799
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon Plus”, kunststof, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 60 °C, PN max. 10 bar, mondstuk LW 9 . Traploos regelbare, lichtgewicht en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool met een bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele blaaspistolen kan bij de ”Typhoon Plus” het debiet flexibel worden ingesteld met behulp van een draaiwiel.

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ – 27 UNS
  • Type sproeier: standaardmondstuk
  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar