Handbandenvulmeter, HS, manometer Ø 80 mm, conformiteitsbeoordeeld, 0-12 bar

Artikelnummer: 205568
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 205568
EAN/GTIN 4047322713818
Nummer fabrikant 205568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Handbandenvuller met autoventiel-hendelplug, manometer Ø 80 mm, conformiteitsbeoordeling, 0-12 bar/170 psi, insteeknippel NW 7, 2. Manometer grotendeels beschermd tegen schokken en stoten door vrijstaande kunststof beschermkap. De manometers zijn bestand tegen overdruk en belastbaar tot de eindwaarde van het betreffende meetbereik. Met insteeknippel voor koppeling NW 7, 2. Sinds 2021 worden alle varianten alleen nog verkocht met conformiteitsbeoordeling volgens module D. Verklaring van typeonderzoek: Richtlijn volgens module B: DE-19-M-PTB-0053.

Kenmerk:

  • Uitvoering: met hefboomplug
  • Manometer Ø: 80 mm
  • Beschrijving: conformiteitsbeoordeeld
  • Slanglengte: 50 cm
  • Meetbereik max. bar: 12 bar
  • Meetbereik max. psi: 170
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. psi: 0