Kiel, lang FOOD & CARE, Heren, Wit, Maat S

Artikelnummer: 20554-230-06 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20554-230-06 S
EAN/GTIN 5711074860463
Nummer fabrikant 20554-230-06 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor industriële was tot 60°C en drogen in de tunnelfinisher
  • Verstelbare manchetten
  • Het is mogelijk om naamlabels, RF-chip en UHF-chip te gebruiken
  • Het product voldoet aan de principes van HACCP en is goedgekeurd conform DIN 10524

Kenmerk:

  • Bevestiging met verborgen drukknopen
  • Druk op de knop om de polsen te verstellen
  • Metalen breuken
  • Sleuven aan de zijkanten
  • Het is mogelijk om naamlabels, RF-chip en UHF-chip te gebruiken
  • Kleurmarkering voor elk formaat
  • Geschikt voor industrieel wassen
  • Samenstelling van de stof: 50% katoen/50% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 205 g/m²
  • Twill. Kan krimpen tot 2%.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken