{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Freesprofiel | NF | |
| Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
| Aantal tanden Z | 5 | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 41 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 48 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 9,3 mm | |
| Totale lengte L | 89 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
| Gekleurde ring | blauw | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 205454 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406380694 | |
| Nummer fabrikant | 205454 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |