GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 12mm

Artikelnummer: 205283 12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h7 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: WR
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Fogak száma Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil WR
Tűrés névleges ⌀ h7
Fogak száma Z 5
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,4×D oldalazásnál; 0,25×D
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; TPC
Élhossz Lc 39 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 46 mm
Nyak ⌀ D1 11 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,32 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,15 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 205283 12
EAN/GTIN 4069515040013
Nummer fabrikant 205283 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
480
Alu > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Omschrijving

Kivitel:

Nagyoláshoz.
Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához. Jelentősen csökken a forgácstérfogat a forgácsok célirányos aprításával a speciális vágóél geometria következtében.
Az 5 fognak köszönhetően még magasabb előtolási értékek lehetségesek. A homlokot egy további stabilizáló él támasztja meg, ami a helikális bemerülés esetén nyugodtabb járást eredményez.

Figyelem:

A forgácsolási értékek TPC megmunkálásához a ToolScout-ban.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles