{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Freesprofiel | WR | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal tanden Z | 5 | |
| Spiraalhoek | 35 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,4×D bij kanten; 0,25×D | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
| Snijlengte Lc | 26 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
| Totale lengte L | 70 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,1 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 205282 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515036511 | |
| Nummer fabrikant | 205282 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |